Ściernica laboratoryjna do przecinania SECUR LAB D×T×H (mm), 230×1,5×32, Typ: 60

Nr art.: 598710 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,44 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    49,54 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 1,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 32 mm
Min. zalecana prędkość obwodowa 30 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa Żywica syntetyczna
Platformy 41N
Twardość B
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Specyfikacja A80-BM
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 598710 60
EAN / GTIN 9003171672152
Numer producenta 167215
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne, laboratoryjne ściernice do cięcia SECUR LAB, z korundu i ze spoiwem z żywicy syntetycznej, bez tkaniny, do przecinania stali, wszelkiego rodzaju stali proszkowych i wszystkich metali o różnej twardości zawierających żelazo.
średnio twarda ściernica do przecinania materiałów o twardości ok. 20-62 HRC (250-700 HV). Specyfikacja: A80-BM.

Zastosowanie:

  • przecinanie metalurgicznych próbek na stacjonarnych szlifierkach-przecinarkach w laboratorium 
  • praca wyłącznie na mokro, konieczne stosowanie emulsji chłodząco-smarującej 
  • prędkość robocza 30-maksymalnie 50 m/s 
  • zbyt duży docisk może spowodować utratę stabilności.