SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe D×T×H (mm), 230×1,5×32, Typ: 60

Artikel-Nr.: 598710 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,06 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,05 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 1,5 mm
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 32 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. 30 m/s
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 50 m/s
Schleifmittelunterlage Kunstharz
Form 41N
Härte B
Bindung Harz und Kunstharz
Farbe rot
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 80 Mesh
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Spezifikation A80-BM
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 598710 60
EAN / GTIN 9003171672152
Herstellernummer 167215
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

SECUR LAB Hochleistungs-Labortrennscheiben in gewebeloser, kunstharzgebundener Korundausführung zum Trennen von erschmolzenen Stählen, Pulverstählen aller Art und allen Eisenmetallen unterschiedlicher Härtegrade.
Mittelharte Trennscheibe für Werkstoffhärten von ca. 20−62 HRC (250−700 HV). Spezifikation: A80-BM.

Verwendung:

  • Labortrennen von metallurgischem Probenmaterial auf stationären Trennschleifmaschinen.
  • Ausschließlich Nassschliff, Kühlschmierung ist erforderlich.
  • Arbeitsgeschwindigkeit 30−maximal 50 m/s.
  • Zu hoher Anpressdruck führt zu Schnittverlauf.