{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Proces brúsenia | Rezanie | |
| Brúsivo | Korund, netkaná živicová väzba | |
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Špecifikácia | A80-BM | |
| optimalizované pre materiál | Oceľ; INOX | |
| Tvar | 41N | |
| ⌀ kotúčov D | 230 mm | |
| Šírka kotúča T | 1,5 mm | |
| ⌀ otvora H | 32 mm | |
| Pohonný stroj | Stacionárne rezacie stroje | |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |
| Číslo položky | 598710 60 | |
| EAN/GTIN | 9003171672152 | |
| Číslo výrobcu | 167215 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |