SECUR LAB laboratorijska rezna ploča P×D×V (mm) 60

Artikl br.: 598710 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,78 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,65 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Odrezivanje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 41N

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Odrezivanje
Sredstvo za brušenje Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A80-BM
optimalno za materijal čelik; Čelik
Oblik 41N
⌀ ploče D 230 mm
Širina ploče T 1,5 mm
⌀ prihvata H 32 mm
Pogonski stroj Stacionarni strojevi za odvajanje
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 598710 60
EAN / GTIN 9003171672152
Broj proizvođača 167215

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

SECUR LAB laboratorijske rezne ploče velike učinkovitosti u izvedbi od korunda, bez tkanine, uvezana sintetičkom smolom, za rezanje čelika, čelika dobivenog metalurgijom praha svih vrsta i svih željeznih metala različitih tvrdoća.
Srednje tvrda rezna ploča za materijale približne tvrdoće 20−62 HRC (250−700 HV). Specifikacija: A80-BM.

Upotreba:

  • Laboratorijsko rezanje probnog metalurškog materijala na stacionarnim reznim brusilicama.
  • Isključivo mokro brušenje, potrebno hladno podmazivanje.
  • Brzina rezanja 30−maksimalno 50 m/s.
  • Previsoki kontaktni pritisak rezultira izlaženjem ploče iz željenje putanje.