• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Waste collector 1-compartment metal legs, black lid

Nr art.: 5987
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 8 Sztuka
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
Kolor czarny
Do worków 130 l
Wysokość 850 mm
Szerokość 450 mm
Głębokość 450 mm
Rodzaj produktu Pojemnik na odpady
Platformy prostokąt
Materiał metal
Powierzchnia ocynkowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5987
EAN / GTIN 4250560520401
Numer producenta 5987
Numer L L00760 100473
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Waste bin with hinged lid. Galvanised steel tube frame. Suitable for bin liners and refuse sacks with a volume of 20–130 litres. Quick to set up, space-saving storage.