• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Odpadkový koš 1-násobný kovové nohy, černé víko

Artiklové číslo: 5987
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá
Pro pytle 130 l
Výška 850 mm
Šířka 450 mm
Hloubka 450 mm
Druh produktu Odpadkový koš
Tvar obdélníkový
Materiál kov
Povrch pozinkováno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5987
EAN / GTIN 4250560520401
Číslo výrobce 5987
L-číslo L00760 100473
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Descripción:

Contenedor de residuos con tapa abatible. Estructura de tubo de acero galvanizado. Apto para bolsas de basura y sacos de residuos con un volumen de entre 20 y 130 litros. Se monta en un santiamén y ocupa poco espacio.