Cestino per rifiuti singolo con gambe in metallo, coperchio nero

Codice art.: 5987
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore nero
Per sacchi 130 l
Altezza 850 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 450 mm
Tipo di prodotto Cestino portarifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Materiale metallo
Superficie es. zincata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5987
EAN / GTIN 4250560520401
Codice del produttore 5987
Numero-L L00760 100473
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Contenitore per rifiuti con coperchio ribaltabile. Struttura in tubolare d’acciaio zincato. Adatto per sacchetti della spazzatura e sacchi per rifiuti con volume compreso tra 20 e 130 litri. Montaggio rapidissimo, conservazione salvaspazio.