{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Platformy |
Kształt kubka
|
|
| Średnica |
100 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
35 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka stacjonarna
|
|
| Średnica otworu H |
20 mm
|
|
| stopień rozdrobnienia |
zgrubne
|
|
| Kształt ISO |
11V9
|
|
| Grubość okładziny, Diament (D) |
10 mm
|
|
| Koncentracja |
C75
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Oznaczenie producenta |
D181C75B DIAGO W-Carbide
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Ściernica garnkowa
|
|
| Materiał ścierny |
Diament (D)
|
|
| Rozmiar ziarna (mikrometry) |
181 µm
|
|
| Metoda szlifowania |
Ostrzenie narzędzi
|
|
| Specyfikacja |
D181C75B DIAGO W-Carbide
|
|
| Do materiału |
Z węglików spiekanych
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
| Numer artykułu | 597520 D181 | |
| EAN / GTIN | 9003176765897 | |
| Numer producenta | 676589 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |