{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | D181C75B DIAGO W-Carbide | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme de coupe | |
| Diamètre | 100 mm | |
| Largeur disque T | 35 mm | |
| Machine motrice | touret à meuler fixe | |
| Diamètre alésage H | 20 mm | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Type | 11V9 | |
| Hauteur revêtement abrasif, diamant (D) | 10 mm | |
| Concentration | C75 | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | meule boisseau | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Granulométrie (micromètres) | 181 µm | |
| Procédé de rectification | rectification d’outils | |
| Spécification | D181C75B DIAGO W-Carbide | |
| Pour matériau | carbure | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 597520 D181 | |
| EAN / GTIN | 9003176765897 | |
| Réf. fabricant | 676589 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |