Mola abrasiva a tazza diamantata D×T×H (mm) D181

Codice art.: 597520 D181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica di utensili
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica di utensili
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana D181
Specifica D181C75B DIAGO W-Carbide
Forma 11V9
⌀ Disco D 100 mm
Larghezza disco T 35 mm
⌀ Foro H 20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale 2 mm
Altezza rivestimento abrasivo X 10 mm
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 597520 D181
EAN / GTIN 9003176765897
Codice del produttore 676589

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.
A grana grossa per la massima capacità di asportazione. Specifiche tecniche: D181C75B DIAGO W-Carbide.

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro. Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.