• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D126

Nr art.: 597520 D126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt kubka
Średnica 100 mm
Szerokość tarczy T 35 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 20 mm
stopień rozdrobnienia średnio drobne
Kształt ISO 11V9
Grubość okładziny, Diament (D) 10 mm
Koncentracja C75
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta D126C75B DIAGO W-Carbide
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 126 µm
Metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Specyfikacja D126C75B DIAGO W-Carbide
Do materiału Z węglików spiekanych
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597520 D126
EAN / GTIN 9003176753092
Numer producenta 675309
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
ziarno uniwersalne, w celu zapewnienia średniowysokiej i wysokiej jakości powierzchni, przy bardzo dużej wydajności. Specyfikacja: D91C75B DIAGO W-Carbide.

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach. Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór. Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.