• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestawy pierścieni redukcyjnych , otworu ściernicy: 76mm

Nr art.: 596000 76
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otworu ściernicy (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wiercenia 40 mm; 51 mm
Rodzaj produktu Pierścień redukcyjny
Średnica zewnętrzna d2 76 mm
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596000 76
EAN / GTIN 2050001750617
Numer producenta 111436
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Do redukcji ⌀ średnicy ściernic do szlifierek.