• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Reduceringsringsæt, Til slibeskivens naturboring: 76mm

Art.-nr.: 596000 76
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til slibeskivens naturboring (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, boring 40 mm; 51 mm
Produkttype reduceringsring
Diameter, udvendig d2 76 mm
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 596000 76
EAN/GTIN 2050001750617
Producentnummer 111436
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Til at reducere borings-⌀ på slibebukskiver.