• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestawy pierścieni redukcyjnych , otworu ściernicy: 51mm

Nr art.: 596000 51
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
279 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otworu ściernicy (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica wiercenia 32 mm
Rodzaj produktu Pierścień redukcyjny
Średnica zewnętrzna d2 51 mm
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596000 51
EAN / GTIN 2050001890030
Numer producenta 911408
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Do redukcji ⌀ średnicy ściernic do szlifierek.