• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set inele de reducţie, Pentru gaura naturală a pietrei de polizor: 76mm

Cod articol.: 596000 76
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru gaura naturală a pietrei de polizor (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru găurire 40 mm; 51 mm
Tip produs Inel de reducţie
Diametru exterior d2 76 mm
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 596000 76
EAN / GTIN 2050001750617
Număr producător 111436
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Pentru reducerea ⌀ găurii la pietre de polizor.