• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de anillos de reducción, Para taladro natural de la muela abrasiva: 51mm

Número de artículo: 596000 51
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
279 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para taladro natural de la muela abrasiva (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de perforación 32 mm
Tipo de producto Anillo de reducción
Diámetro exterior d2 51 mm
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 596000 51
EAN / GTIN 2050001890030
Número del fabricante 911408
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Para reducir el ⌀ de perforación de muelas para esmeriladora.