• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada redukčních kroužků, Pro otvor brusného kotouče: 51mm

Artiklové číslo: 596000 51
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro otvor brusného kotouče (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vrtání 32 mm
Druh produktu Redukční kroužek
Průměr vnější d2 51 mm
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 596000 51
EAN / GTIN 2050001890030
Číslo výrobce 911408
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Pro redukci ⌀ otvoru kotoučů pro stojanové brusky.