• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica precyzyjna do otworów D×T×H (mm), 50×40×16

Nr art.: 595051
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    47,50 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    39,62 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
235 sztuk w magazynie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy walcowy
Średnica 50 mm
Szerokość tarczy T 40 mm
Głębokość wgłębienia G; F 13 mm
Średnica wycięcia P 30 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 16 mm
Kształt ISO 5
spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do otworów
Materiał ścierny Wysokowydajny korund specjalny
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni wewnętrznych
Specyfikacja 97A802I5V112 Steel universal
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Numer producenta 664746
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice ze specjalnego korundu do otworów, ze spoiwem ceramicznym. 

Zastosowanie:

uniwersalne zastosowanie do szlifowania otworów, np. przelotowych, pasowanych.

Specyfikacja:

97A802I5V112 Steel universal.