{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | cilindrična | |
| Premer | 50 mm | |
| Širina plošče | 40 mm | |
| Globina odprtine | 13 mm | |
| Premer vdolbine | 30 mm | |
| Pogonski stroj | stacionarni brusni stroji | |
| Premer izvrtine | 16 mm | |
| Oblika | 5 | |
| Vezivo | keramika | |
| Oznaka veziva | 112 | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni kolut za notranje okroglo brušenje | |
| Brusno sredstvo | visokozmogljivi specialni korund | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 80 struktura | |
| Postopek brušenja | notranje brušenje | |
| Specifikacija | 97A802I5V112 Steel universal | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski |
| Številka izdelka | 595051 | |
| EAN/GTIN | 9003176647469 | |
| Številka proizvajalca | 664746 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |