Precizne brusne ploče za unutarnje brušenje P×D×V (mm)

Artikl br.: 595051
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,09 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Unutarnji rub
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Unutarnji rub
Sredstvo za brušenje Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Oblik 5
⌀ ploče D 50 mm
Širina ploče T 40 mm
⌀ prihvata H 16 mm
⌀ udubine P 30 mm
Dubina udubine F 1 13 mm
Vrsta proizvoda Iznutra obla brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 595051
EAN / GTIN 9003176647469
Broj proizvođača 664746

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu unutarnjih cilindričnih površina od specijalnog korunda u keramičkom vezanju.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva u postupku brušenja unutarnjih cilindričnih površina, npr. za brušenje prolaznih rupa, provrta za svornjake.

Specifikacija:

97A802I5V112 čelik, univerzalan