• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Intern præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 50×40×16

Art.-nr.: 595051
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    57,78 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    48,19 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form cylindrisk
Diameter 50 mm
Bredde, skive T 40 mm
Dybde, udsparring G; F 13 mm
Diameter, udsparring P 30 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Diameter, hul H 16 mm
Form 5
Binding keramik
Indhold, enhed stk.
Produkttype Intern rundslibeskive
Slibemiddel højeffektiv specialkorund
Slibemetoder indvendig slibning
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 595051
EAN/GTIN 9003176647469
Producentnummer 664746
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive interne rundslibeskiver i specialkorund med keramisk binding.

Anvendelse:

Kan bruges universalt ved intern rundslibning, f.eks. til slibning af gennemgangshuller, pasninger.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.