{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 500×60×203,2, Typ: A80 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 500 mm | |
| Szerokość tarczy | 60 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Średnica otworu | 203,2 mm | |
| Platformy | 1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice do wałków | |
| Materiał ścierny | Korund spiekany (SG); Korund spiekany (SG) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie powierzchni zewnętrznych | |
| Specyfikacja | SD83A80II7PVK8F | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 594595 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003172160689 | |
| Numer producenta | 216068 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |