Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 500×60×203,2, Tipas: A80

Prekės Nr.: 594595 A80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Užapvalinta išorė
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonė Degtas korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija SD83A80II7PVK8F
Forma 1
Disko ⌀ D 500 mm
Disko plotis T 60 mm
Kiaurymės ⌀ H 203,2 mm
Produkto rūšis Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 594595 A80
EAN / GTIN 9003172160689
Gamintojo numeris 216068
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs išorinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:
  • geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu;
  • nedidele termine apkrova;
  • prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimu.

Sukeptas korundas užtikrina didesnį patvarumą ir didesnį nuimamos medžiagos kiekį. Ypač puikiai tinka stipriai legiruotam plienui / HSS.

Paskirtis:

  • Universalus išorinis apvalus šlifavimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).
  • Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)
  • Apdirbant ilgadrožles medžiagas, būtinas aušinimas emulsija.

Specifikacija:

SD83A80II7PVK8F

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.