{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 500×60×203,2, Typ: A80 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 500 mm | |
| Breite Scheibe | 60 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Durchmesser Bohrung | 203,2 mm | |
| Form | 1 | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Außenrund-Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Sinterkorund (SG); Sinterkorund (SG) | |
| Korngröße (Mesh) | 80 Mesh | |
| Schleiffläche | einseitig | |
| Schleifverfahren | Außenschleifen | |
| Spezifikation | SD83A80II7PVK8F | |
| geeignet für Material | Edelstahl; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 594595 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003172160689 | |
| Herstellernummer | 216068 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |