{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 500×60×203,2, Typ: A80 | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 500 mm | |
| Lățime disc | 60 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 203,2 mm | |
| Formă | 1 | |
| Liant | ceramică | |
| Index de legare | 8 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit pe circumferinţa exterioară | |
| Materiale abrazive | Corindon sinterizat (SG); Corindon sinterizat (SG) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Suprafaţă de şlefuit | unilateral | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificare exterioară | |
| Specificaţie | SD83A80II7PVK8F | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior / oţeluri de îmbunătăţire; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 594595 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003172160689 | |
| Număr producător | 216068 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |