Ściernica precyzyjna do wałków D×T×H (mm), 300×40×76,2

Nr art.: 594145
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • metoda szlifowania: do wałków
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • Kształt: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda szlifowania do wałków
Materiały ścierne Korund szlachetny
oznaczenie ziarnistości A
Specyfikacja 89A 80J5 AV217
Kształt 1
⌀ tarcz D 300 mm
grubość tarczy T 40 mm
⌀ otworu H 76,2 mm
Rodzaj produktu Ściernica do wałków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 594145
EAN / GTIN 9003176907853
Numer producenta 690785
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice do wałków, ze spoiwem ceramicznym. Struktura ściernic o optymalnie dobranej objętości ścierniwa i spoiwa, wytrzymałości spoiwa i procesu produkcji charakteryzuje się:
  • wysoką skrawalnością i krótszym czasem szlifowania, przy niewielkim zużyciu
  • mniejszym obciążeniem cieplnym, chłodnym szlifem
  • skróceniem przestojów przez długie cykle obciągania. 

Specyfikacja: 89A 802J5 AV217. Korund szlachetny do zastosowania uniwersalnego.

Zastosowanie:

  • uniwersalne zastosowanie do szlifowania wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifowanie wcinające proste/ukośne)
  • we wszystkich szlifierkach stosowanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itp.)
  • konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie zwracać uwagę na stosowanie cieczy chłodząco-smarującej.