{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Postopek brušenja | po zunanjem obodu | |
| Brusno sredstvo | Plemeniti korund | |
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
| Oblika | 1 | |
| ⌀ plošče D | 300 mm | |
| Širina plošče T | 40 mm | |
| ⌀ izvrtine H | 76,2 mm | |
| Vrsta izdelka | Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu |
| Številka izdelka | 594145 | |
| EAN/GTIN | 9003176907853 | |
| Številka proizvajalca | 690785 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |