Precizne brusne ploče za vanjsko brušenje P×D×V (mm)

Artikl br.: 594145
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Vanjski rub
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Vanjski rub
Sredstvo za brušenje Plemeniti korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija 89A 80J5 AV217
Oblik 1
⌀ ploče D 300 mm
Širina ploče T 40 mm
⌀ prihvata H 76,2 mm
Vrsta proizvoda Izvana obla brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 594145
EAN / GTIN 9003176907853
Broj proizvođača 690785

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu vanjskih cilindričnih površina. Struktura brusnih ploča optimalno povezuje kombinaciju veličine zrna i volumena veziva, čvrstoća vezanja i proizvodni proces karakteriziraju se:
  • velikim učinkom rezanja i skraćenim vremenom brušenja uz neznatno trošenje.
  • Neznatno toplinsko opterećenje, hladno brušenje.
  • Izbjegavanje zastoja zbog rijetke potrebe za čišćenjem.

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Plemeniti korund za univerzalnu primjenu.

Upotreba:

  • Univerzalno primjenjivo u postupku vanjskog kružnog brušenja (uzdužno brušenje, brušenje uranjanjem ravno/ukoso).
  • Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itd. )
  • Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugačkim odvojenim česticama obavezno paziti na hladno podmazivanje.