Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm)

Art.-nr.: 594145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Slibemetoder: Udvendig rund
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund
Slibemiddel Ædelkorund
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation 89A 80J5 AV217
Form 1
Skive-⌀ D 300 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 76,2 mm
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 594145
EAN/GTIN 9003176907853
Producentnummer 690785

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:
  • Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.
  • Lav termisk belastning, kold slibning.
  • Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercyklusser.

Specifikation: 89A 802J5 AV217. Ædelkorund til universel brug.

Anvendelse:

  • Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/skråt).
  • På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.