{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 15 mm | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 225 mm | |
| Szerokość tarczy T | 15 mm | |
| Średnica otworu H | 51 mm | |
| Platformy | 1A1 | |
| Grubość okładziny, Diament (D) | 3 mm | |
| Koncentracja | C75 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | VIB-STAR | |
| Oznaczenie producenta | VIB-STAR | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice precyzyjne | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 126 siateczka | |
| Specyfikacja | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Ceramika | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 592045 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021330 | |
| Numer producenta | 34448323 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |