• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe DIAMANT D×T×H (mm) D126, 225×15×51, Belagdicke X: 3mm

Artikel-Nr.: 592045 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Belagdicke X (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VIB-STAR
Herstellerbezeichnung VIB-STAR
Inhalt 1 St.
Schleifbelag Breite U 15 mm
Form flach
Durchmesser 225 mm
Breite Scheibe T 15 mm
Durchmesser Bohrung H 51 mm
Form ISO 1A1
Schleifbelag Höhe, Diamant (D) 3 mm
Konzentration C75
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Präzisionsschleifscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mesh) 126 Mesh
Spezifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
geeignet für Material Hartmetall; Keramik
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 592045 3
EAN / GTIN 9003173021330
Herstellernummer 34448323
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen kurzspanender-, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, keramische Werkstoffe (PKS), Hartstoffbeschichtungen.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können vor dem ersten Schleifen bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Weichstahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.