• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas DIAMANT D×T×H (mm) D126, 225×15×51, Dangos storis X: 3mm

Prekės Nr.: 592045 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dangos storis X (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Abrazyvaus sluoksnio plotis U 15 mm
Forma plokščios formos
Skersmuo 225 mm
Disko plotis T 15 mm
Kiaurymės skersmuo H 51 mm
Forma 1A1
Abrazyvaus sluoksnio aukštis, deimantas (D) 3 mm
Koncentracija C75
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Serija VIB-STAR
Gamintojo pavadinimas VIB-STAR
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis precizinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės deimantas (D)
Grūdelių dydis (tinklelis) 126 audinio tankumas
Specifikacija D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Tinka medžiagoms kietlydininis; keramika
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 592045 3
EAN / GTIN 9003173021330
Gamintojo numeris 34448323
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Puikios konstrukcijos, padengti superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas slopina vibracijas ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekiama aukšta paviršiaus kokybė.
Deimantinė danga trumpų drožlių ruošinių be geležies, pvz., kietlydinio, keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui.
  • Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.
  • Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.
  • Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.

Paskirtis:

  • Universaliai tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas nuo 58 HRC (ekonomiškumo riba).
  • Plokščiajam ir išoriniam apvaliam šlifavimui (išilginis šlifavimas, šlifavimas įpjovimo metodu tiesiai).
  • Visose standartinėse šlifavimo staklėse formų, įrankių ir staklių gamybos pramonėje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija arba tepalu.
  • Superabrazyvinių CBN/deimantinių šlifavimo diskų dydis visada turi būti maks. pusės rekomenduojamo šlifavimo disko pločio.

Specifikacija:

D126C75B-VIB-STAR W karbidai.

Pastaba:

Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galąstuvu Nr. 599840.