VIB-STAR-tarkkuushiomalaikka DIAMANT H×S×K (mm) D126 3 mm

Tuote nro.: 592045 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 592045 3
EAN / GTIN 9003173021330
Valmistajan numero 34448323

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman tekniikan mukaiset, voimakkaasti hankaavilla hioma-aineilla (CBN tai timantti), sideaineena keinohartsi, päällystetyt taso- ja ulkopyöröhiomalaikat. Erittäin kova, värinätasoltaan optimoitu VIB-STAR-hiomalaikan runko mahdollistaa tehokkaan vaimennuksen ja näin rauhallisen ja tasaisen hiomaprosessin sekä erinomaisen pinnanlaadun.
  • Teho kasvaa huomattavasti (G-kerroin) verrattuna tavanomaisiin hioma-aineisiin.
  • Rungon värinää vaimentava rakenne pidentää käyttöikää huomattavasti.
  • Jatkuva itseteroittuvuus tasaisen tehonkulutuksen ja jaksoittaisten teroitusvaiheiden välttämisen ansiosta.

Timanttipäällyste lyhytlastuisten, Fe-vapaiden materiaalien tehokkaaseen hiontaan, esim. kovametalli, keraamiset materiaalit (PKS), kovapinnoitteet.

Käyttö:

  • Soveltuu kaikille materiaaleille, joiden kovuus on vähintään n. 58 HRC (kannattavuusraja).
  • Taso- ja ulkopyöröhiontaan (pitkittäishionta, suora pistohionta).
  • Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsio-/hiontaöljyjäähdytys pakollinen.
  • Voimakkaasti hiovista CBN-/timanttihiomalaikoista käytetään aina enintään puolikasta laikanleveyttä verrattuna perinteisiin hiomalaikkoihin.

Erittely:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Ohje:

Nämä hiomalaikat voidaan oikaista ennen ensimmäistä hiontaa n. 0,02 mm:n avarruksella pehmyteräsharkossa. Vaihtoehtoisesti myös oikaisulaitteella 599600. Hiomalaikkojen teroitus (sidosaineiden avaus) hiomakivellä nro 599840.