• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica precyzyjna VIB-STAR CBN D×T×H (mm) B126, 350 × 20 × 127, Grubość okładziny X: 3mm

Nr art.: 592030 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Grubość okładziny X (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VIB-STAR
Oznaczenie producenta VIB-STAR HSS
Zawartość 1 szt.
Szerokość okładziny U 20 mm
Platformy Kształt tarczy
Średnica 350 mm
Szerokość tarczy T 20 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 127 mm
Podłoże ścierniwa metal
Platformy 1A1
Grubość okładziny, Azotek boru o układzie regularnym (CBN) 3 mm
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice precyzyjne
Materiał ścierny Azotek boru o układzie regularnym (CBN)
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni zewnętrznych
Specyfikacja B126C50B-VIB-STAR HSS
Do materiału Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 592030 3
EAN / GTIN 9003173021385
Numer producenta 34448311
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice płaskie i ściernice do szlifowania wałków pokryte ścierniwem o bardzo dobrych właściwościach ściernych (CBN lub diamentowe), ze spoiwem z żywicy syntetycznej. Korpus ściernicy VIB-STAR, o zoptymalizowanych drganiach i wysokiej wytrzymałości, umożliwiaduże tłumienie , zapew. spokojny i równomierny proces szlifowania i wys. jakość pow. 
Okładzina z CBN do wysokowydajnego szlifowania materiałów zawierających żelazo, długowiórowych, jak np. hartowanych, wysokostopowych stali chromowych, stali HSS (wraz ze stalami proszkowymi) i stopów na bazie niklu.
  • ekstremalne zwiększenie wydajności (współczynnik G) w stosunku do ścierniw konwencjonalnych
  • tłumiąca drgania konstrukcja korpusu istotnie zwiększa trwałość
  • ciągły efekt samoostrzący, dzięki równomiernemu zwiększaniu wydajności i unikaniu cyklicznych okresów ostrzenia.

Zastosowanie:

  • Możliwość uniwersalnego zastosowania do wszystkich materiałów o twardości powyżej ok. 58 HRC (granica opłacalności).
  • Do szlifowania płaszczyzn i szlifowania zewnętrznego powierzchni walcowych (szlifowanie wzdłużne, szlifowanie wcinające proste).
  • Nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu szlifierek używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Wymagane chłodzenie emulsją lub olejem szlifierskim.
  • Ściernice z CBN/diamentu o bardzo dobrych właściwościach ściernych są zawsze używane z maksymalnie połową szerokości tarczy w porównaniu do ściernic konwencjonalnych.

Specyfikacja:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Wskazówka:

Przed pierwszym szlifowaniem ściernice te można obciągać na bloku z miękkiej stali z dosuwem ok. 0,02 mm. Alternatywnie także obciągaczem nr 599600. Ostrzenie ściernic (otwieranie spoiwa) osełką nr 599840.