{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 20 mm | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 20 mm | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| Kształt ISO | 1A1 | |
| Grubość okładziny, Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | 3 mm | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | VIB-STAR | |
| Oznaczenie producenta | VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice precyzyjne | |
| Materiał ścierny | Azotek boru o układzie regularnym (CBN) | |
| Specyfikacja | B126C50B-VIB-STAR HSS | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 592025 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021378 | |
| Numer producenta | 34448299 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |