Painter's radiator brush 2″

Nr art.: 59120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
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
Szerokość 50,8 mm
Kolor włosia czarny
Długość, Trzonek 200 mm
Materiał, Trzonek drewno bukowe
Powierzchnia wersja naturalna; wersja zeszlifowana
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzel do grzejników
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Rozmieszczenie włosia płaski
Materiał włosia Włosie chińskie
Możliwość użycia do Lakiery; Lakiery bezbarwne
Zakres zastosowania Lakierowanie
Długość całkowita 275 mm
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 59120
EAN / GTIN 4250560513755
Numer producenta 59120
Numer L L00760 610
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Painter’s radiator brush High-quality black bristle mixture. Nickel ferrule, unvarnished beech wood handle.