{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 50,8 mm | |
| Color cerdas | negro | |
| Longitud, Mango | 200 mm | |
| Material, Mango | Madera de haya | |
| Superficie | natural; rectificado/a | |
| Recubrimiento | Sin barnizar | |
| Tipo de producto | Pincel de radiador | |
| Engarce del pincel | Virola de chapa | |
| Forma cabeza de pincel | plaza | |
| Disposición de cerdas | liso | |
| Material cerdas | Cerdas chinas | |
| Aptitud para | Barnices; Luras | |
| Intervalo de empleo | Barnizado | |
| Longitud total | 275 mm | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 59120 | |
| EAN / GTIN | 4250560513755 | |
| Número del fabricante | 59120 | |
| Número L | L00760 610 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |