• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pennello per radiatori da pittore 2″

Codice art.: 59120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Breite 50,8 mm
Farbe Borsten schwarz
Länge, Stiel 200 mm
Material, Stiel Buchenholz
Oberfläche geschliffen; natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Heizkörperpinsel
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form eckig
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Chinaborste
geeignet für Lacke; Lasuren
Einsatzbereich Lackieren
Länge gesamt 275 mm
Stiel / Griff Stiel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 59120
EAN / GTIN 4250560513755
Codice del produttore 59120
Numero-L L00760 610
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello per radiatori da pittore Miscela di setole nere di alta qualità. Morsetto in nichel, manico in legno di faggio non verniciato.