{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 250 mm | |
| Szerokość tarczy T | 25 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 51 mm | |
| Kształt ISO | 1 | |
| Twardość | H | |
| Struktura | 11 | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kod spoiwa | 13 | |
| Seria | Strato | |
| Oznaczenie producenta | STRATO | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Powierzchnia szlifowania | jednostronne | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | F13A46HH11PV | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 590350 | |
| EAN / GTIN | 9003174413998 | |
| Numer producenta | 441399 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |