{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. piatta | |
| Diametro | 250 mm | |
| Larghezza disco T | 25 mm | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 51 mm | |
| Forma ISO | 1 | |
| Durezza | H | |
| Struttura | 11 | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Indice legante | 13 | |
| Serie | Strato | |
| Denominazione originale prodotto | STRATO | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva piatta | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 46 mesh | |
| Superficie di rettifica | su un lato | |
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Specifiche | F13A46HH11PV | |
| Per materiale | acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | 590350 | |
| EAN / GTIN | 9003174413998 | |
| Codice del produttore | 441399 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |