• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva plana de precisión Strato D×T×H (mm), 250 × 25 × 51

Número de artículo: 590350
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 250 mm
Anchura muela T 25 mm
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 51 mm
Forma ISO 1
Dureza H
Estructura 11
Ligadura Resina y resina sintética
Coeficiente de ligadura 13
Serie Strato
Denominación del fabricante STRATO
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva plana
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 46 malla
Superficie de rectificado de un lado
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación F13A46HH11PV
Para material acero
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 590350
EAN / GTIN 9003174413998
Número del fabricante 441399
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con aglomerante de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
Corindón fino sometido a tratamiento especial para el mecanizado de aceros no aleados y poco aleados, sin templar.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Aplicación:

Para el rectificado basto (desbastado).

Especificación:

F13A46HH11PV

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.