Zestawy otwornic, Typ: 16-76

Nr art.: 589710 16-76
Rabat
1 297,94 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 19 szt.
Opakowanie walizka; tworzywo piankowe / pianka sztywna
Min. średnica skrawania Dc min. 16 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 76 mm
Możliwość konfiguracji nie
Anzahl Teile 19
Anzahl Aufnahmeschäfte 2
Anzahl Zentrierbohrer 5
Durchmesser Lochsägen 16 mm; 19 mm; 22 mm; 25 mm; 29 mm; 32 mm; 35 mm; 38 mm; 44 mm; 51 mm; 68 mm; 76 mm
Materiał skrawający HSS
Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589710 16-76
EAN / GTIN 4045197158772
Numer producenta 589710 16-76
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw otwornic bimetalowych o najczęściej stosowanych średnicach. Uzębienie Vario z HSS zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość.
dopasowana wkładka z tworzywa piankowego stabilizuje położenie narzędzi i ułatwia wyjmowanie otwornic. Kasety można układać jedna na drugiej.

W dostawie:

Odporna na uderzenie kaseta z tworzywa sztucznego, z otwornicami bimetalowymi, uchwytami i nawiertakami.

Część zamienna:

Nawiertak do nakiełków HSS nr 589428 6KT.