{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 6,35 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 81 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 589428 6KT | |
| EAN / GTIN | 4067263122029 | |
| Numer producenta | 589428 6KT |