Gatzaagassortiment 16-76

Artikelnummer: 589710 16-76
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gatzaag-⌀ 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Aantal delen 19
Aantal opnameschachten 2
Aantal centreerboren 5
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589710 16-76
EAN/GTIN 4045197158772

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzaagassortiment met gangbare gatzaagdiameters. Variabele HSS-vertanding voor een rustige loop en lange standtijd.
Met exact passend hardschuim inlay voor een betrouwbare plaatsing en gemakkelijk uitnemen van de gatzagen. Systeembox stapelbaar.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met bimetalen gatzagen, opnameschachten en centreerboren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen