Asortiman krunskih pila 16-76

Artikl br.: 589710 16-76
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ krunske pile 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Broj dijelova 19
Broj prihvatnih drški 2
Broj centrirajućeg svrdla 5
Vrsta proizvoda Rupičasta pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 589710 16-76
EAN / GTIN 4045197158772

Opis

Izvedba:

Asortiman bimetalnih krunskih pila s uobičajenim promjerima pila. HSS Vario ozubljenje za miran rad i dugi vijek trajanja.
S točnim umetkom od tvrde pjene za sigurno uporište i lagano vađenje. Sistemska kutija koja se može slagati jedna na drugu.

Opseg isporuke:

Plastična kutija, sigurna od udaraca, s bimetalnim krunskim pilama, drškama i svrdlima za centriranje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi