Bajonetsav-klingesæt 922EHM

Art.-nr.: 588600 922EHM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
  • optimeret til materiale: INOX
  • Pladetykkelse (massiv plade): 2-4
  • Metalprofil (lukket): < 100
  • Skæretype: Lige snit, fint

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 1,4 mm
Klingelængde 150 mm
Betegnelse 922EHM
Egnet til _922EHM
optimeret til materiale INOX
Pladetykkelse (massiv plade) 2-4 mm
Metalprofil (lukket) < 100 mm
Drevmaskine Bajonetsav
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588600 922EHM
EAN/GTIN 4045197726858

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
HM-tandliste for maksimal standtid på INOX.

Bemærk:

Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.
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
    Betegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven