{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica koła osi otworów, 1 | 42 | |
| Średnica koła osi otworów, 2 | 46 | |
| Średnica koła osi otworów, 3 | 60 | |
| Liczba otworów, 1 | 2 | |
| Liczba otworów, 2 | 2 | |
| Liczba otworów, 3 | 2 | |
| Średnica otworów zabieraka, 1 | 7 | |
| Średnica otworów zabieraka, 2 | 9 | |
| Średnica otworów zabieraka, 3 | 10 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Typ KW | |
| Średnica skrawania Dc | 250 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 30 mm | |
| Szerokość cięcia B | 3,2 mm | |
| Kształt zębów | Wz | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 60 | |
| Liczba średnic kół osi otworów | 3 | |
| Indeks koła osi otworów | 1; 2; 3 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 584055 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197220820 | |
| Numer producenta | 584055 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |