Pyörösahanterä puulle, viistohammas hieno 250 mm

Tuote nro.: 584055 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ D 250 mm
Porauksen ⌀ 30 mm
Vääntiöreikien määrä / ⌀ / kehä 2/7/42 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
hampaiden lukumäärä 60
Leikkuuleveys B 3,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 584055 250
EAN / GTIN 4045197220820

Kuvaus

Malli:

Kovametallihampainen tarkkuusmalli, erittäin luja terärunko, meluvaimennettu. Suuret kovametalliterät, jotka voi hioa useita kertoja uudelleen.

Käyttö:

Pyörö-, levy-, heiluri-, katkaisu- ja jiirisahat.
Tyyppi KW jalopuuviilutetuille ja molemmin puolin muovipäällystetyille puulevyille sekä pintanuorrutetuille materiaaleille, kun edellytetään hyvää leikkuujälkeä.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.