{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| ⌀ lista D | 250 mm | |
| ⌀ bušenja | 30 mm | |
| Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | |
| prikladno za materijal | Drvo | |
| Broj zubi | 60 | |
| Širina reza B | 3,2 mm | |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |
| Broj artikla | 584055 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197220820 | |
| Broj proizvođača | 584055 250 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |