• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub jemný, ⌀ listu D: 250mm

Artiklové číslo: 584055 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr roztečné kružnice, 1 42
Průměr roztečné kružnice, 2 46
Průměr roztečné kružnice, 3 60
Počet otvorů, 1 2
Počet otvorů, 2 2
Počet otvorů, 3 2
Průměr otvoru unašeče, 1 7
Průměr otvoru unašeče, 2 9
Průměr otvoru unašeče, 3 10
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Typ KW
Průměr břitu Dc 250 mm
Průměr upínacího otvoru D3 30 mm
Šířka řezu B 3,2 mm
Tvar zubu Wz
Počet břitů (po obvodu) Z 60
Počet průměrů kruhových otvorů 3
Index roztečné kružnice 1; 2; 3
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 584055 250
EAN / GTIN 4045197220820
Číslo výrobce 584055 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Typ KW pro deskové materiály, dýhované a oboustranně potažené plastem stejně tak pro materiály se zušlechtěným povrchem při nejvyšších nárocích na kvalitu řezu.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.